TEEX-3C ヘルール異径チーズ 316L 大阪サニタリー 76002884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEEX-3C ヘルール異径チーズ 316L 大阪サニタリー 76002884
TEEX-3C ヘルール異径チーズ 316L 大阪サニタリー 76002884

ヘルール異径チーズ 316L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径2.5S×1.0S
内容量1個注文コード76002884品番TEEX-3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径2.5S×1.0S材質SUS316L形状チーズ質量(kg)0.827種類サニタリー継手寸法A(mm)105寸法B(mm)78.5寸法ID1(mm)59.5寸法ID2(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする