TEEX-3C ヘルール異径チーズ 316L 大阪サニタリー 76003855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEEX-3C ヘルール異径チーズ 316L 大阪サニタリー 76003855
TEEX-3C ヘルール異径チーズ 316L 大阪サニタリー 76003855

ヘルール異径チーズ 316L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径1.0S×15A
内容量1個注文コード76003855品番TEEX-3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
呼び径1.0S×15A材質SUS316L形状チーズ質量(kg)0.247種類サニタリー継手寸法A(mm)55寸法B(mm)55寸法ID1(mm)23寸法ID2(mm)17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする