デザインフィル(ミドリ)
ホワイトボード<M> 木製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
76004304
品番
35435006
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
家族の伝言板にぴったりな、インテリアに馴染む木製ホワイトボードです。
マグネット付きなので冷蔵庫や玄関などに貼って使えます。
繰り返し使えますので環境にも優しいです。
柄
家柄
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
146~188×155~180×8
種類
マグネット掛け・無地
材質(表面)
木
表示内容
無地
繰り返し・詰め替え
対応