曜日別特売
- HA 埋込スライドマグネット アトムリビンテック 76006262

 

- HA 埋込スライドマグネット アトムリビンテック 76006262
- HA 埋込スライドマグネット アトムリビンテック 76006262

HA 埋込スライドマグネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(200個)注文コード76006262品番-
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

物の出し入れの邪魔にならない、木口掘込みタイプです。
超細型設計(Φ10.5mm)のため、薄板にもご使用になれます。
マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、マグネットの位置調整が容易にできます。(調整代=3mm)

用途
アウトセット扉にご使用ください。
材質本体ケース/ABS磁力15.7N(1.6kgf)
注意
※ネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする