曜日別特売

ISK 2号スライドマグネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(60個)注文コード76006375品番-
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、 マグネットの位置調整が容易にできます(調整代3mm)。

付属品
+丸木ねじ(3.1×16)×2本
+皿木ねじ(2.4×13)×2本
材質
【本体ケース】ABS
【ストライク】鋼
サイズW磁力16.7N(1.7kgf)×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする