曜日別特売
SP-003 SP003 スペースハンドル面付 アトムリビンテック 76007775

SP003 スペースハンドル面付

(2件のレビュー)
取扱い終了
寸法P(mm)128
寸法L(mm)144
寸法H(mm)25
内容量1個注文コード76007775品番SP-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
材質アルミ合金寸法P(mm)128寸法L(mm)144寸法H(mm)25付属品+丸皿木ねじ(2.7×16)×2本サイズ110仕上アルマイトシルバー取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76007775
2021-11-11
用途: ドアノブ

取付板と握りまでの距離が短く指が太い方、手袋や軍手を付けたままだと指が入りませんのでご注意を

対象商品 : 76007775
2021-01-21
用途: 浴室扉の取ってとして使用

アルミドアの取っ手として使用。
ビスが効かないので強力両面テープで接着。
とても使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする