TH36-300 TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ) アトムリビンテック 76007811

TH36-300 TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ) アトムリビンテック 76007811
TH36-300 TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ) アトムリビンテック 76007811
TH36-300 TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ) アトムリビンテック 76007811

TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ)

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レール長さ(mm)(本体側)300、(引出し側)296
ストローク(mm)315±2
定格荷重(N)382.5(1セット)
内容量1セット注文コード76007811品番TH36-300
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。

寸法A(mm)110寸法B(mm)135寸法C(mm)130寸法D(mm)78寸法E(mm)210寸法F(mm)100寸法G(mm)110種類スライド形ストローク(mm)315±2レール長さ(mm)(本体側)300、(引出し側)296定格荷重(N)382.5(1セット)段数3材質(レール)表面処理(レール)ユニクロセット内容左右各1個スライド寸法(mm)315
注意
※ネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76007827
2025-05-30
用途: タンスのレール交換
サービス業

15年前に購入したタンスのレールが重さで壊れたので交換に使いました。
同じ3段レールで同じ長さを選びました。
元々のとは違う品番ですが形は同じなので取り替えは難なく出来ました。
レールの動きや強度も申し分なく当初のよりしっかりしており満足です。

対象商品 : 76007827
2023-08-25
用途: 食器棚、炊飯器部分の引き出し
自動車・二輪車・自転車関連業

食器棚の炊飯器を置く部分のスライドレールが破損し、交換の為に購入しました。寸法さえだいたい合っていれば、今までの物とビスの穴の位置が多少ズレていても問題ありませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 76007827
2022-06-24
用途: スライドテーブル、スライド台に使用

横付けタイプ、底引きタイプは多くの種類がありますが、この製品のような底付けタイプはかなり少なく、板を安定して取り付けることができます。品質が高く安心して使えています。

3が参考にしています
対象商品 : 76007811
2022-03-26
用途: 炊飯器のスライドトレー作成
建設業・工事業

ホムセンにはなかなか思うようなものが無かったので、こちらで購入しました。
スムーズに動いてくれるので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 76007827
2021-09-20
用途: ガラス製のPCテーブルに
卸売・小売業

満足してます。これで全部伸ばした時に、ストッパーが有ると、もっと便利かと思いますね。

1が参考にしています
対象商品 : 76007845
2021-05-09
用途: プリンターをPCデスク下に収納
その他業種

動きもスムースで・比較的簡単に取付けられました。取付けビスが入っていないのが、星1つマイナス。

1が参考にしています
対象商品 : 76007836
2020-12-23
用途: 使用時のみ引き出せる棚に使用
製造業

とてもしっかりとした作りで、重たいものを乗せても安心して使用できます。最後まで押し込む際にしっかりと感触があるので安心できます。

2が参考にしています
対象商品 : 76007827
2021-01-19
用途: タンスの修理
サービス業

滑らかにスライドするのでよい!
安価な物と比べしっかりしている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1が参考にしています
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする