曜日別特売
312型 アームストッパー内付内開 アトムリビンテック 76008265

アームストッパー内付内開

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76008265品番312型
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

掘込み加工の要らない面付けタイプです。ドアの内側取付、内開きようです。

用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品+皿タッピンねじ4×25 6本種別内付内開材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン開き角度(度)(ドア)100以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76008265
2020-10-14
用途: ドアストッパー
加茂インテリア建設業・工事業

ストッパーにロックがあって風が吹いても締まることが無く大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする