アトムリビンテック
アトリスKハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法P(mm)
90
120
90
寸法L(mm)
117
147
117
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76008484
品番
アトリスKハンドル
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
寸法P(mm)
90
寸法L(mm)
117
寸法H(mm)
26.5
寸法W(mm)
8.5
サイズ
90
シリーズ
アトリス
仕上
クロームメッキ
有効ねじ深さ(mm)
10
取手
取手
注意
※ネジは付属しておりません。