アトリスMハンドル アトリスMハンドル アトムリビンテック 76008536

※寸法図

アトリスMハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法P(mm)96
サイズ96
寸法L(mm)112
仕上サテンニッケル
内容量1個注文コード76008536品番アトリスMハンドル
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質亜鉛合金寸法P(mm)96寸法L(mm)112サイズ96仕上サテンニッケルシリーズアトリス有効ねじ深さ(mm)10取手取手
注意
※ネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする