アトムリビンテック
アトリスMハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法P(mm)
150
96
150
サイズ
150
96
150
寸法L(mm)
166
112
166
仕上
ゴールド塗装
ゴールド塗装
代用金メッキ
サテンニッケル
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76008545
品番
アトリスMハンドル
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
寸法P(mm)
150
寸法L(mm)
166
サイズ
150
仕上
ゴールド塗装
シリーズ
アトリス
有効ねじ深さ(mm)
10
取手
取手
注意
※ネジは付属しておりません。