アトリスMハンドル アトリスMハンドル アトムリビンテック 76008563

 

アトリスMハンドル アトリスMハンドル アトムリビンテック 76008563
アトリスMハンドル アトリスMハンドル アトムリビンテック 76008563

アトリスMハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法P(mm)150
サイズ150
寸法L(mm)166
仕上サテンニッケル
内容量1個注文コード76008563品番アトリスMハンドル
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質亜鉛合金寸法P(mm)150寸法L(mm)166サイズ150仕上サテンニッケルシリーズアトリス有効ねじ深さ(mm)10取手取手
注意
※ネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする