アトムリビンテック
ドリーム6号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法P(mm)
62
82
62
寸法L(mm)
75
95
75
寸法H(mm)
18
20
18
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76008597
品番
ドリーム6号
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
寸法P(mm)
62
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
18
寸法W(mm)
15
サイズ
小(62)
仕上
WBメッキ
有効ねじ深さ(mm)
8
取手
取手
注意
※ネジは付属しておりません。