曜日別特売
BSW-150N ベルト駆動型真空ポンプ 佐藤真空 76009457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト駆動型真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード76009457品番BSW-150N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥206,000
排気速度(L/min)150到達圧力(Pa)6.7×10-2電源100V 400W油量(L)2.4吸入口径(Φmm)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×340×551質量(kg)40周波数(Hz)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76009457BSW-150N68334832BSW-150N(60Hz)BSW-150N 油回転真空ポンプ 佐藤真空 68334832油回転真空ポンプ佐藤真空1個
269,800
税込296,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする