曜日別特売
- ウッドアンカーCタイプ アトムリビンテック 76009832

 

- ウッドアンカーCタイプ アトムリビンテック 76009832
- ウッドアンカーCタイプ アトムリビンテック 76009832

ウッドアンカーCタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM6×13
内容量1セット(100個)注文コード76009832品番-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

セットキャップボルト用のナットです。
ツバがないタイプのため、目的の引抜き強度に合わせて埋め込み深さを調節できます。
外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。

サイズM6×13寸法D(mm)M6寸法L(mm)13寸法d1(mm)Φ11寸法d2(mm)Φ8材質亜鉛合金対辺(mm)6仕上クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76009832
2018-04-04
用途: テーブル脚のアジャスター取り付け

いつも、使わせていただいている、金物です。安価で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする