曜日別特売
AFD-1500 上部レール AFD-1500 アトムリビンテック 76011957

上部レール AFD-1500

(6件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
シルバー
寸法(mm)2730
全長(mm)2730
内容量1本注文コード76011957品番AFD-1500
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質アルミ押出し材シルバー全長(mm)2730寸法(mm)2730仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40982304
2023-02-17
用途: DIYで使用

DIYで釣り扉作成時に使用しました。
特に問題なく使用できています。

対象商品 : 76011975
2020-07-24
用途: 店の入り口ドア用のレール
めんや来吉飲食業

メーカー直送品ですが注文してから3日ほどで届き、助かりました。店の入り口ドアがスムーズに開くようになりました。前はたまに鍵かかってるの?とお客様に言われるくらい固いドアだったもので。

対象商品 : 40982304
2019-08-21
用途: ドアのレール
その他業種

ドアの滑りも良く、静かです。設置方法はL字鋼を使用いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 40982304
2018-09-18
用途: 吊り戸の取付
ゆるり屋不動産業

レールに関しては、問題ありませんが、これに取り付ける金具が、軽い扉以外は、掘り込み作業が必要なので、DIYでやるには、ハードルが高いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 40982304
2017-02-06
用途: 引き戸の上部レール
その他業種

既に取り付けていた、上部レールと形状が合い満足しました。
注文時、塗装色(ブラウン)を間違えたのが失敗でしたが

1が参考にしています
対象商品 : 40982304
2018-09-13
用途: 軸吊り式折れ戸を上吊り式フリーオープンに改造
その他業種

アルミ製で簡単に切れるので、長さの調節は容易です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする