曜日別特売
- ステンレスCツマミ アトムリビンテック 76012754

ステンレスCツマミ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法H(mm)27
内容量1個注文コード76012754品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
寸法H(mm)27寸法W(mm)Φ18付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本材質ステンレス鋼種類つまみ仕上生地HL有効ねじ深さ(mm)10
注意
※突起物の位置が、掲載画像と実際の商品で異なる位置になる場合がございます。商品仕様上は問題ないですが、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする