曜日別特売
- ステンレスハンドル Φ8 アトムリビンテック 76013095

 

- ステンレスハンドル Φ8 アトムリビンテック 76013095
- ステンレスハンドル Φ8 アトムリビンテック 76013095

ステンレスハンドル Φ8

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法P(mm)90
寸法L(mm)98
内容量1個注文コード76013095品番-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
材質ステンレス鋼寸法P(mm)90寸法L(mm)98付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×2本サイズ90仕上生地HL有効ねじ深さ(mm)8取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする