曜日別特売
H1.5m~2m 【オーダー】(オーダー/完全データ入稿型) ターポリン懸垂幕 幅300~600mm(サイズ指定可能) グリーンクロス 76013788

 

H1.5m~2m 【オーダー】(オーダー/完全データ入稿型) ターポリン懸垂幕 幅300~600mm(サイズ指定可能) グリーンクロス 76013788
H1.5m~2m 【オーダー】(オーダー/完全データ入稿型) ターポリン懸垂幕 幅300~600mm(サイズ指定可能) グリーンクロス 76013788
H1.5m~2m 【オーダー】(オーダー/完全データ入稿型) ターポリン懸垂幕 幅300~600mm(サイズ指定可能) グリーンクロス 76013788

【オーダー】(オーダー/完全データ入稿型) ターポリン懸垂幕 幅300~600mm(サイズ指定可能)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1枚注文コード76013788品番H1.5m~2m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お客様に入稿データをご用意いただきます。
必ずデータ入稿注意事項を確認の上購入ください。
お客様のオリジナルデザインで制作可能です。
屋外で長く使用するのに適しています!
ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。
印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。

用途
店頭幕や工事現場用幕に。
質量(kg)0.5サイズ100mm刻みで設定可能です。材質防炎ターポリン2類ハトメピッチ(mm)約300付属品4mm 金剛打ロープ60cm カットサービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文受付後、メーカーよりご連絡いたしますので、入稿データの送付をお願いします。
※通常納期は入稿データ確定後、7日前後の出荷になります。
※ご注文前のデータ確認などは一切お受けできません。ご了承ください。
※支給いただくデータの色味につきましてはモニター上の色味となるため、実際に出力する色味とは異なることをご了承ください。
※印刷の注意点:インクジェット印刷機の特性上、広範囲に色ベタで印刷し至近距離から見ると印刷面にスジが見える場合がございます。
また、ピンホール(白抜け)や色ムラ、インク飛び・キズ などが稀に目立つ場合がございますが、メーカーの検品基準として一般的なご利用での距離から現物を確認し、視認に影響がないと判断した場合は良品とさせていただいておりますので予めご了承ください。
※複数のデータをご入稿される場合は、全てのファイルを一つのフォルダに入れ圧縮してデータ転送フォームに貼付して下さい。
※データが1 MB を超える場合は、外部の無料データ転送サービス等をご利用ください。
データ便: 最大1MB
firestorage( ファイアーストレージ): 最大2GB
※商品の特性上、印刷開始後のキャンセルをお受けできませんので予めご了承ください。
印刷前でもメーカーでデザインを作成開始した時点でキャンセル料が発生いたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする