曜日別特売
DW-131 レール DW-131 アトムリビンテック 76016166

 

DW-131 レール DW-131 アトムリビンテック 76016166
DW-131 レール DW-131 アトムリビンテック 76016166

レール DW-131

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
寸法(mm)1800
仕上アルマイトアンバー
内容量1本注文コード76016166品番DW-131
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。
レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。

用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。材質アルミ押出し材寸法(mm)1800仕上アルマイトアンバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76016175
2021-09-26
用途: 古い施設の建具メンテナンス
株式会社 中井工務店

古い建具の動きが悪く戸車を交換しましたが、レールの方が傷がつき滑りが悪くなっていましたのでレールも交換することにしましたが、建具メーカーの方で廃版になっていましたので「モノタロウ」さんのhpでこのレールを見つけ修繕に使用しました、建具がスムーズに動き施設の方に喜んでもらいました。

対象商品 : 76016141
2018-03-05
用途: 内装 改修工事 建具新調に伴うレール交換
株式会社曙光建設業・工事業

脱輪しないようレールがもう少し深いほうがいい。
取り付けビスがセットになってる方がいい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする