アトムリビンテック
ロングハンドル ルシアート LH-01
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法P(mm)
150
150
200
300
サイズ
150
150
200
300
寸法L(mm)
161
161
211
311
仕上
ハンドル/シルバー、脚部/クローム
ハンドル/シルバー、脚部/クローム
シルバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76016656
品番
LH-01
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法P(mm)
150
材質(ハンドル)
アルミ押出材
寸法L(mm)
161
サイズ
150
仕上
ハンドル/シルバー、脚部/クローム
材質(脚部)
亜鉛合金
有効ねじ深さ(mm)
10
取手
取手
注意
※ネジは付属しておりません。