アトムリビンテック
ロングハンドル ルシアート LH-01
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法P(mm)
300
150
200
300
サイズ
300
150
200
300
寸法L(mm)
311
161
211
311
仕上
ハンドル/シルバー、脚部/クローム
ハンドル/シルバー、脚部/クローム
シルバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76016674
品番
LH-01
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法P(mm)
300
材質(ハンドル)
アルミ押出材
寸法L(mm)
311
サイズ
300
仕上
ハンドル/シルバー、脚部/クローム
材質(脚部)
亜鉛合金
有効ねじ深さ(mm)
10
取手
取手
注意
※ネジは付属しておりません。