曜日別特売
LH-01 ロングハンドル ルシアート LH-01 アトムリビンテック 76016692

※寸法図

ロングハンドル ルシアート LH-01

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法P(mm)200
サイズ200
寸法L(mm)211
仕上シルバー
内容量1個注文コード76016692品番LH-01
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法P(mm)200材質(ハンドル)アルミ押出材寸法L(mm)211サイズ200仕上シルバー材質(脚部)亜鉛合金有効ねじ深さ(mm)10取手取手
注意
※ネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする