アトムリビンテック
壁付けガイド FG-880
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76017286
品番
FG-880
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
仕上
【本体】クロメート
【カバー】黒
付属品
+皿タッピンねじ(4×20)×3本
材質
鋼、POM
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建築金物
建具金物
引戸金具・折戸金具
上部ガイド・下部ガイド
壁付けガイド FG-880 アトムリビンテック
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります
引手・手掛け
戸車・車のみ
吊り車
引戸錠
捻締リ錠
引戸用戸当り
引戸用ダンパー
引戸用ドアクローザー
引戸用レール
上部ガイド・下部ガイド
ストッパー
ランナー
エンドカバー
ピボット
振止
その他引戸金具・折戸金具
シェアする
マイページ