※使用例
サンワサプライ
インクジェットプリンタ用紙・厚手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(20枚)
注文コード
76018214
品番
JP-AGA6
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
0.22mmの厚みで、しっかりとコシがあり、POP・カレンダー・ペーパークラフト等に最適です。白色度が非常に高く、またにじみなく鮮明でクリアな画像を表現します。カードに最適です。
厚さ(mm)
0.22
サイズ
A6
白色度(%)
108
坪量(g/m
2
)
175
用紙厚(g/m
2
)
166
印刷方式
片面
アズワン品番
64-0852-96
入数
20シート
適合プリンタ
インクジェットプリンタ