三菱電機
My40形6900固定 クリーンルームAL枠乳白
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光色・光束
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
光色
電球色
光束(Lm)
2540
注文コード
76019198
品番
MY-BC470532/DAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥130,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
20.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
色温度(K)
3000
保証期間
5年
エネルギー消費効率(Lm/W)
124.5 (200V時)
光束(Lm)
2540
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
光色
電球色
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ