MY-RC470500/WAHTN My40形6900省電固定 HACCP直付アクリル 三菱電機 76019819

My40形6900省電固定 HACCP直付アクリル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1組光色白色注文コード76019819品番MY-RC470500/WAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥124,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000保証期間5年エネルギー消費効率(Lm/W)176.8 (200V時)光束(Lm)6350LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)光色白色明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする