曜日別特売
MY-HS440502/WAHTN My40形4000省電固定 笠付人感センサ付 三菱電機 76022068

My40形4000省電固定 笠付人感センサ付

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1組注文コード76022068品番MY-HS440502/WAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
長さ(mm)1216幅(mm)150質量(kg)2高さ(mm)53定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000保証期間5年エネルギー消費効率(Lm/W)190.7 (200V時)光束(Lm)3910LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)光色白色明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする