サンワサプライ
ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76022265
品番
CA-SP6BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
色
ブラック
長さ(m)
2
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
8
最大結束径(Φmm)
60
収容数
ケーブル/1本(直径5~6mm(UTP)ケーブル収容時の目安)