CD-17NT 液晶画面クリーナー サンワサプライ 76024313

 

CD-17NT 液晶画面クリーナー サンワサプライ 76024313
CD-17NT 液晶画面クリーナー サンワサプライ 76024313

液晶画面クリーナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード76024313品番CD-17NT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780

クリーニング液は、拭き跡がほとんど残らず、帯電防止効果もありホコリの再付着を防ぎます。
液晶に優しい極細繊維のクリーニングクロス付きです。

用途
ノートパソコン・PDAの液晶画面にも最適です。
セット内容クリーニングクロス(160×120mm)、クリーニングスプレー(45ml)
注意
※画面表面に特殊コーティングが施されているものには使用できません。必ず機器本体の説明書をご確認の上ご使用ください。
※プラズマテレビ、表面につやのある(光沢タイプの)液晶画面には使用できません。
表面コーティングを剥がす恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76024313
2016-06-09
用途: パソコン液晶画面の清掃
秀英産業株式会社

手軽に清掃できるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする