INAX(LIXIL)
サーモスタット式シャワーバス水栓 プッシュ式 エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
使用地区
寒冷地
一般地
寒冷地
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76028156
品番
BF-HW156TNSMM
参考基準価格(税別)
¥128,200
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
ウルトラファインバブルを含んだ、高い洗浄力のシルクミストをはじめ、3つのシャワー吐水によりキレイが磨かれる『エコアクアシャワーSPA』搭載のシャワーバス水栓。
適合場所
浴室
使用地区
寒冷地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
固定121±5(壁から)
グリーン購入法
適合