曜日別特売
LF-HX360SYRN/BW1 マルチシングルレバー混合水栓(泡沫式)ホワイト INAX(LIXIL) 76029066

LF-HX360SYRN/BW1 マルチシングルレバー混合水栓(泡沫式)ホワイト INAX(LIXIL) 76029066
LF-HX360SYRN/BW1 マルチシングルレバー混合水栓(泡沫式)ホワイト INAX(LIXIL) 76029066

マルチシングルレバー混合水栓(泡沫式)ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個使用地区寒冷地注文コード76029066品番LF-HX360SYRN/BW1
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

吐水口が360度回転するので、うがいや洗眼などに便利な洗面水栓

適合場所洗面使用地区寒冷地タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)吐水口長さ(mm)自在145グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする