曜日別特売
MY-HH440500C/NAHTN My40形4000省電固定 笠付H非常灯 三菱電機 76029305

My40形4000省電固定 笠付H非常灯

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1組注文コード76029305品番MY-HH440500C/NAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥109,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
長さ(mm)1216幅(mm)150質量(kg)2.6高さ(mm)55定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)22.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)5000保証期間5年エネルギー消費効率(Lm/W)172.7 (200V時)光束(Lm)3870LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)光色昼白色明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする