LF-14SP-13-PK コンパクトシンク(S-531ANC)用立形自在水栓 INAX(LIXIL) 76029319

コンパクトシンク(S-531ANC)用立形自在水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76029319品番LF-14SP-13-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300

S-531ANC用の水栓金具です。

タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所一般水栓取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)27±2吐水口長さ(mm)自在110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする