INAX(LIXIL)
一ツ口化学水栓
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
取付方式
全交換(壁付)
注文コード
76029389
品番
LF-101W
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
取付方式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
化学用
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
固定150(壁から)
種別
壁付
口数
1口
ハンドル形状
三角ハンドル