INAX(LIXIL)
二ツ口振り分け式化学水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76029425
品番
LF-202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
化学用
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
固定200(吐水口間400)