INAX(LIXIL)
レバー式吐水口回転形胴長横水栓(水用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76029468
品番
LF-7KRZ-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
横水栓
使用地区
一般地
適合場所
医療・施設用
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
回転形150(壁から)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76029468
LF-7KRZ-13
06136500
LF-7KRZ-13
レバー式吐水口回転形胴長横水栓(水用)
INAX(LIXIL)
1個
¥
4,898
税込
¥
5,388
品番が変更になりました
76029468
LF-7KRZ-13
68516247
LF-7KRZ-13-U
レバー式吐水口回転形胴長横水栓(水用)
INAX(LIXIL)
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)