曜日別特売
MY-HH470500C/LAHZ My40形6900省電連調 笠付H非常灯 三菱電機 76029488

My40形6900省電連調 笠付H非常灯

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1組注文コード76029488品番MY-HH470500C/LAHZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥121,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)37.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000保証期間5年エネルギー消費効率(Lm/W)169.9 (200V時)光束(Lm)6440LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)光色電球色明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする