INAX(LIXIL)
レバー式自在水栓(泡沫式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76029504
品番
LF-12ZF(300)-13-U
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・関連資料
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
寒冷地
適合場所
医療・施設用
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在300
グリーン購入法
適合