INAX(LIXIL)
キッチン用 浄水器内蔵 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
使用地区
寒冷地
一般地
寒冷地
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76030807
品番
JF-AF434SYNA(JW)
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。
内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。
適合場所
キッチン
使用地区
寒冷地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在244
取付穴径(Φmm)
24±2(2ケ)
ホース長さ(mm)
400
ホース長さ(m)
0.4