曜日別特売
JF-AH437SYZNA(JW) キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付簡易取付脚回せるもんタイプ INAX(LIXIL) 76030886

JF-AH437SYZNA(JW) キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付簡易取付脚回せるもんタイプ INAX(LIXIL) 76030886
JF-AH437SYZNA(JW) キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付簡易取付脚回せるもんタイプ INAX(LIXIL) 76030886
JF-AH437SYZNA(JW) キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付簡易取付脚回せるもんタイプ INAX(LIXIL) 76030886

キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付簡易取付脚回せるもんタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1個注文コード76030886品番JF-AH437SYZNA(JW)
参考基準価格(税別)¥54,700販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。
内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。
ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。

適合場所キッチン使用地区寒冷地タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在228ホース長さ(mm)550ホース長さ(m)0.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする