三菱電機
シーリングWP
EL-WC0901N/KAHN
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・光束
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
定格消費電力(W)
9.2 (200V時)
光束(Lm)
820
注文コード
76034291
品番
EL-WC0901N/KAHN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
定格消費電力(W)
9.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra70
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.1 (200V時)
光束(Lm)
820
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
光色
昼白色
明るさ
FCL30形器具相当