曜日別特売

シーリングWP

シーリングWP - 三菱電機シーリングWP - 三菱電機シーリングWP - 三菱電機シーリングWP - 三菱電機シーリングWP - 三菱電機シーリングWP - 三菱電機シーリングWP - 三菱電機シーリングWP - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
内容量
1台
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76034275EL-WC0901N/WAHN9.2 (200V時)Ra70500091.3 (200V時)840
¥127,000
¥35,980
¥39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034291EL-WC0901N/KAHN9.2 (200V時)Ra70500089.1 (200V時)820
¥137,000
¥38,980
¥42,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034300EL-WC0901L/WAHN11.3 (200V時)Ra80300085.8 (200V時)970
¥127,000
¥35,980
¥39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034309EL-WC0901L/KAHN11.3 (200V時)Ra80300083.1 (200V時)940
¥137,000
¥38,980
¥42,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034318EL-WC0601N/WAHN6.8 (200V時)Ra80500092.6 (200V時)630
¥99,700
¥28,980
¥31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034327EL-WC0601N/KAHN6.8 (200V時)Ra80500089.7 (200V時)610
¥109,700
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034336EL-WC0601L/WAHN6.8 (200V時)Ra80300086.7 (200V時)590
¥99,700
¥28,980
¥31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76034345EL-WC0601L/KAHN6.8 (200V時)Ra80300083.8 (200V時)570
¥109,700
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする