曜日別特売
EL-WC0901L/WAHN シーリングWP 三菱電機 76034300

シーリングWPEL-WC0901L/WAHN

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は定格消費電力・光束など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格消費電力(W)
11.3 (200V時)
光束(Lm)
970
注文コード
76034300
品番
EL-WC0901L/WAHN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
定格消費電力(W)
11.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra80
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.8 (200V時)
光束(Lm)
970
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
光色
電球色
明るさ
FCL30形器具相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする