三菱電機
シーリングWP
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・光束
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
定格消費電力(W)
6.8 (200V時)
光束(Lm)
610
注文コード
76034327
品番
EL-WC0601N/KAHN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥109,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
定格消費電力(W)
6.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra80
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.7 (200V時)
光束(Lm)
610
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
光色
昼白色
明るさ
FCL20形器具相当