MY-N450533/DAHTN My40形5200固定 片反射笠付 三菱電機 76037599

My40形5200固定 片反射笠付

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
光束(Lm)
4380
注文コード
76037599
品番
MY-N450533/DAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
144.0 (200V時)
光束(Lm)
4380
光色
昼光色
長さ(mm)
1216
幅(mm)
82.2
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
86.5
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする