曜日別特売
MY-X440500/DAHTN My40形4000省電固定 直付 三菱電機 76038001

My40形4000省電固定 直付

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1組光色昼光色注文コード76038001品番MY-X440500/DAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
長さ(mm)1254幅(mm)251質量(kg)2.7高さ(mm)55定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500保証期間5年エネルギー消費効率(Lm/W)184.8 (200V時)光束(Lm)3770LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)光色昼光色明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする