曜日別特売
QL-53 耐震接着ゴム サンワサプライ 76040316

 

QL-53 耐震接着ゴム サンワサプライ 76040316
QL-53 耐震接着ゴム サンワサプライ 76040316
QL-53 耐震接着ゴム サンワサプライ 76040316
QL-53 耐震接着ゴム サンワサプライ 76040316
QL-53 耐震接着ゴム サンワサプライ 76040316
QL-53 耐震接着ゴム サンワサプライ 76040316
QL-53 耐震接着ゴム サンワサプライ 76040316

耐震接着ゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)20×20
内容量1個注文コード76040316品番QL-53
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。
工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。
ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。
熱に強く燃えにくい難燃性です。(UL94V-0適合)

仕様耐震度7材質ポリウレタン厚さ(mm)3備考-入数(枚)4使用温度範囲(℃)-10~+75以内過負荷耐量12kg/4枚使用湿度範囲-耐用寿命5~7年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V-0)クラス適合サイズ(mm)20×20アズワン品番64-0858-70
注意
※紫外線の当たらない所で使用してください。
※火気のある所では使用しないでください。
※一部だけに荷重が加わらないように使用してください。
※使用前には、設置面の汚れ、ホコリ、ワックス等を取り除いてください。
※貼り付かないので、シリコン樹脂、フッ素加工品の上には使用しないでください。
※本製品は地震や衝撃による破損を少なくするものであり、災害や事故などを補償するものではありません。
※漆塗りやニス塗り等、デリケートな設置面へのご使用を避けてください。
※本製品は両面テープではありませんので、壁面への固定や、物の吊り下げに使用しないでください。
※本製品は子供の手の届かない所で保管してください。
※本製品は食べられません。
※PPやテフロン加工された面など、一般の粘着テープが付きにくい面には貼り付けられません。
※本製品はわずかに黄変することがありますが、機能的には問題はありません。
※使用環境によって異なりますが、5年を目安に交換することをお奨めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする