曜日別特売
RL-2525 ラークラック150kg (グリーン) 単体タイプ サカエ 76042743

RL-2525 ラークラック150kg (グリーン) 単体タイプ サカエ 76042743
RL-2525 ラークラック150kg (グリーン) 単体タイプ サカエ 76042743
RL-2525 ラークラック150kg (グリーン) 単体タイプ サカエ 76042743

ラークラック150kg (グリーン) 単体タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)2100
奥行(mm)450
間口(mm)1490
段数5
内容量1台注文コード76042743品番RL-2525
参考基準価格(税別)¥66,910販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

組み立ては支柱に差し込むだけの簡単組み立て構造です。
棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。
用途に合わせて何台でも連結可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

耐荷重(kg/段)150総耐荷重(kg)600外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×450×2100段数5グリーン間口(mm)1490奥行(mm)450高さ(mm)2100タイプ単体棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)35グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする