曜日別特売
KB-FLU7-01BK CAT7ウルトラフラットLANケーブル サンワサプライ 76043091

KB-FLU7-01BK CAT7ウルトラフラットLANケーブル サンワサプライ 76043091
KB-FLU7-01BK CAT7ウルトラフラットLANケーブル サンワサプライ 76043091
KB-FLU7-01BK CAT7ウルトラフラットLANケーブル サンワサプライ 76043091
KB-FLU7-01BK CAT7ウルトラフラットLANケーブル サンワサプライ 76043091
KB-FLU7-01BK CAT7ウルトラフラットLANケーブル サンワサプライ 76043091
KB-FLU7-01BK CAT7ウルトラフラットLANケーブル サンワサプライ 76043091
KB-FLU7-01BK CAT7ウルトラフラットLANケーブル サンワサプライ 76043091

CAT7ウルトラフラットLANケーブル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1
ブラック
内容量1個注文コード76043091品番KB-FLU7-01BK
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
規格CAT7ケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)1.9×6爪折れ防止ブラックコネクタ結線方式ストレート結線構造より線(撚線)導体サイズ(AWG[mm2])32付属品プラグ保護キャップコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ/ゲーム機(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応アズワン品番64-0868-71適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.9×6ケーブルタイプフラットPoE対応×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 社用
株式会社ポップコンサルタント

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 76062953
2021-08-17
用途: 自宅ネット用
アクアティック・プロ

とてもフラットなのでカーペットの下に隠しやすく、壁を這わせても目立たず満足しています。ちょっと硬めのところが取り回しやすかったです。

対象商品 : 76065376
2020-12-08
用途: 光通信のモデムと機器類の接続用に

ケーブルの機能はとても満足していますが、価格は電気屋さんの方が安かったので、少し残念でした。

対象商品 : 76053205
2020-01-06
用途: CNC機器のデータ移送
有限会社昭和設備建設業・工事業

今のところ、目立ったノイズがなく、ロボットの制御にも使用できるかと思ってます。

対象商品 : 76045977
2016-10-26
用途: オーディオ機器
いちかわサイクル自動車・二輪車・自転車関連業

安いのに造りもしっかりしていて全く問題なく使用できました。良い買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする